曜日別特売

カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット

カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット - ATI

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。

用途航空機のメンテナンス用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼仕様NSN#5133-01-428-5685トラスコ品番490-2912セット内容3/32、1/8、5/32、3/16質量(g)270切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920913ATI420D-4PC
29,718
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする