曜日別特売

マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節

マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節 - ATI

航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。
独自のシャフト形状はチャック取付可能です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。

用途航空機のメンテナンス用仕様7/16-20雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3137質量(g)560切刃形状その他ねじサイズ7/16-20調整範囲(inch)0.005内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920965ATI462H7-1.3
62,780
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする