曜日別特売

MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃

MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 - マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 - マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 - マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 - マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 - マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 - マパール
(1件のレビュー)

不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。
不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。

刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920992COS110-0630-335C-SP3451本455
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
60921008COS110-1040-335C-SP3451本506
6,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60921017COS110-1650-335C-SP3451本6010
9,300
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
60921026COS110-2050-335C-SP3451本6310
11,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921035COS110-2500-335C-SP3451本6710
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921044COS110-6.3-25-335C-SP345-SET1セット--
45,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60921044
2021-08-02
用途: 穴開け後の面取り。
株式会社祐伸産業

安物カウンターシャンクだとビビって切削面が綺麗に仕上がりませんがこれは綺麗に面取りができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする