曜日別特売

ノガ・マルチバー

ノガ・マルチバー - ノガ

ポケットタイプのバリ取りキットです。
折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。

用途バリ取り、面取りにトラスコ品番758-5683セット内容BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付寸法(mm)ブリスター:230×120×45本体寸法(mm)130×34×27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60921062RG1000
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする