ATI
チップチェーサーブレード5-7/8インチ
高級ばね鋼を使用しています。
リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。
用途
航空産業向け
トラスコ品番
792-8181
材質
工具鋼、アルミ
質量(g)
7
タイプ
交換用ブレード
寸法(inch)
5-7/8
適合ハンドル
(アルミ)ATISP200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60921087
ATISP20002
¥
568
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください