協和
噴流型オイルゲージ
機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。
用途
機械の稼働及び潤滑状況の確認
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
ねじ止め式、噴水タイプ
トラスコ品番
817-9386
材質
ポリカーボネート(PC)
厚さ(mm)
27
質量(g)
37
外径(mm)
50
内容量
1個
注意
※洗い油やシンナー等の有機溶剤には弱く、くもり・クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60921132
KJF
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください