Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ROEMHELD カップリング ニップル
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。
加圧下での接続・切り離しが可能です。
多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途
工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に
材質
本体:ステンレス
最高使用圧力(MPa)
30
仕様
埋め込み型
内容量
1個
注意
※カップリング・エレメントの表面の清掃が接続前に必要です。
※接続状態で発生する反力を十分に受け止める固定方法が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
呼び径
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922925
0460-691
818-7749
(カップリング)4.5
50
(ND)5
12
¥
27,104
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922934
0460-692
818-7748
(カップリング)4.5
40
(ND)3
8
¥
30,098
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922943
0460-714
818-8474
(カップリング)7.4
60
(ND)8
35
¥
63,069
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください