Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ROEMHELD カップリング メカニズム
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。
加圧下での接続・切り離しが可能です。
多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途
工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に
材質
本体:ステンレス
最高使用圧力(MPa)
30
仕様
埋め込み型
内容量
1個
注意
※カップリング・エレメントの表面の清掃が接続前に必要です。
※接続状態で発生する反力を十分に受け止める固定方法が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
呼び径
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922952
0460-656
818-7746
(カップリング)4.5
50
(ND)5
12
¥
28,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922968
0460-712
818-7747
(カップリング)7.4
60
(ND)8
35
¥
63,069
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922977
0460-818
818-7745
(カップリング)4.5
40
(ND)3
8
¥
32,493
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください