Panasonic(パナソニック)
コスモワイドLED埋込調光スイッチ
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923223
WTP57511WP
131
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
60923232
WTP57521WP
158
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください