ザ・タップX 6コ口

ザ・タップX 6コ口 - Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 6コ口 - Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 6コ口 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。

ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923248WHA2516WP762-19222471
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60923257WHA2526WP762-20233182
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60923266WHA2536WP762-21213833
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60923257
2026-01-16
用途: 電源タップの買替
その他業種

コンセント火災がネットでも注意されていたので、10年以上使用していた電源タップを全て買替ました。Panasonicさんにも問合せしやすく、安心して使用出来ます。

対象商品 : 60923248
2022-07-20
用途: PCやタブレット、アレクサなどに。
製造業

商品の説明の 一括、個別スイッチ の意味がわからなくて購入を迷いましたが、写真を信じて注文しました。コンパクトにスッキリ使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする