曜日別特売

ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口

ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 - Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 - Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。

コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923275WHA25162WP762-19142811
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60923284WHA25262WP762-20153522
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
60923293WHA25362WP762-21124173
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 色々とコードを繋ぎたいときに使う

安心のパナソニック。最近は、コンセントからの出火など見聞きしますので、ちゃんとした物を使いたくてこちらにしました。安心感が違いますよね。
延長コード、見た目では壊れていなくても内部で解けたり切れかけていたりすると出火の危険性があるので、古い物を順次切り替えていっています。

対象商品 : 60923275
2020-04-02
用途: 事務処理時
その他業種

コード差し込み口も90度曲がり、壁に押しつけても問題なく、コンセント部も6口中、1口はタップの角に有、コンパクトにまとまっている。

対象商品 : 60923275
2019-09-04
用途: 浴室
製造業

浴室に扇風機を付けたかったのですがコンセントが少なかったので追加しました。ドライヤーも一緒に使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする