明工社
ML新金属コンセント用プレート
(1件のレビュー)
埋込コンセント用プレートです。
RoHS対応商品です。
材質
アルミ合金
長さ(mm)
120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×70×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合埋込コンセント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923467
MLE1760
780-6566
30
ME2816 ME2928 MH2871 MH2872 MH2874 MH2875 MH2877 MU2804 MU2808 MU2809 MU2818 MU2821 MU2847
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
60923476
MLE1761
780-6574
29
MH2855 MH2876 MH2878 MH2879 MH2880 MH2881 MU2813
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください