灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)

灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) - 工進灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) - 工進灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) - 工進
(9件のレビュー)

ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70内容量1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923625PA-246
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 建物の周囲のメンテナンス

この手のタンク接続の変換を探していましたが、サイズはちょうど良かったです。

2025-01-18
用途: 工場内機械メンテナンス

65㎜口のタンクに50mm口用のコックを使用するのに使います

対象商品 : 60923625
2023-11-03
用途: ポリ缶用アダプター
その他業種

工進自動停止乾電池式ポンプと併用しています。本当に良いです。発送が早いのでいつも愛用しています。

2023-02-17
用途: 65ミリに電動ポンプ50ミリを付けるため
その他業種

まあまあ合格
灯油の余分な圧抜きがボタボタ上部からタレるので、コレが要る。

対象商品 : 60923625
2022-11-16
用途: 灯油注入時に必ず必要です。
卸売・小売業

早い発送処理をしてくださってよかったです。 次回もよろしくお願いします。 お勧めします。

対象商品 : 60923625
2022-09-05
用途: 灯油タンクに自動ポンプを使用するため
株式会社志同卸売・小売業

自動給油ポンプを使用するためのアダプターとして購入。

対象商品 : 60923625
2021-08-24
用途: 専用容器の口用

特殊原料のボトルの口が大きく、ホームセンターなどでその口に合う物がなかったので、購入しました。サイズもぴったりでこう言ったものがあるとは知らず、購入出来てとても良かったです。これをつけるとノズルは市販の物でも使えるのでありがたいです。

対象商品 : 60923625
2018-05-21
用途: DIWの入れ替え
竹光株式会社

純水の入れ替えに使用しますが、タンクの口のサイズがノズルと会わなかったために購入しました。問題なく取り付けられました。洗浄してあると思いましたが念のために十分純水で洗浄してから使用し、電気伝導度も簡易測定器の限界以下で問題は有りませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする