工進
ポンプ用カップリングパッキンシリーズ
ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途
補修・交換用として
材質
ゴム(CR)
内容量
1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923765
PA-081
SMB-20など
20
5
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
60923774
PA-082
SM-625Xなど
25
5
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
60923783
PA-083
PSK-63210など
32
8
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
86336801
PA-153
SEV-40Xなど
40
10
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
86336817
PA-154
SEV-50Xなど
50
12
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください