曜日別特売

水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ

水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ - 工進水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ - 工進水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ - 工進水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ - 工進水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ - 工進
(2件のレビュー)

小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ポンプとホースの接続に仕様パッキン付き材質プラスチック内容量1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923826PA-096797-4124SMB-20など20(19)×15(G3/4×1/2)(ネジ部×ホース)4564-6359-03
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60923844PA-097797-4132SM-625Xなど25×15(G1×1/2)(ネジ部×ホース)5064-6359-04
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60923853PA-098797-4141PSK-63210など32×15(G1.1/4×1/2)(ネジ部×ホース)5064-6359-05
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 農業散水
農・林・水産業

今まで使っていたのが外れやすくなりこの機種に変更
今まで散水が外れてシャワーのようになり慌て止水したりポンプから滝のようになりましたがなくなりました

対象商品 : 60923844
2020-05-07
用途: 水槽の清掃
株式会社サンベルクスホールディングサービス業

数ヶ月に1回、買い替える必要があるので耐久性を高めて欲しい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする