曜日別特売

ポンプ用吸入ホースシリーズ

ポンプ用吸入ホースシリーズ - 工進ポンプ用吸入ホースシリーズ - 工進ポンプ用吸入ホースシリーズ - 工進ポンプ用吸入ホースシリーズ - 工進ポンプ用吸入ホースシリーズ - 工進ポンプ用吸入ホースシリーズ - 工進
(1件のレビュー)

ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ポンプ使用時の吸水、送水用としてホース長さ(m)5内容量1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
ホース径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923896PA-131797-4281SEV-25Lなど12564-6359-24
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
60923905PA-132797-4299PSK-63210など13264-6359-25
4,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
60923914PA-133797-4302PX-640、SEV-40Xなど34064-6359-26
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
60923923PA-134797-4311PX-650、SEV-50Xなど45064-6359-27
8,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60923896
2021-10-23
用途: ポンプの吸水送水に

念の為純正のホースにしましたが硬いのとヒートガンがないとコネクターに挿すのは至難でした。つぎはモノタロウブランドにしようと思います。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする