工進
ポンプ用自在散水ノズル(25ミリ)
小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途
エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に
トラスコ品番
797-4035
適合機種
SEV-25Lなど
材質
アルミ
寸法(mm)
25
質量(g)
250
アズワン品番
64-6358-91
内容量
1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923932
PA-061
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください