岩下
ディスペンサー
用途
接着剤の塗布
吐出圧力設定範囲(MPa)
0.02~0.69
作動時間(秒)
吐出時間/0.010~99.999
電源(V)
AC85~264(50Hz/60Hz)
内容量
1台
注意
※別途、コンプレッサーが必要です。
※アクセサリ関係は全てオプションになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(VA)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60924352
AD2200C
160
110
80
4.5
1.4
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60924368
AD3300C
190
130
88
7.5
1.9
¥
247,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません