曜日別特売

チェーンクランピング装置セット

チェーンクランピング装置セット - ノガチェーンクランピング装置セット - ノガ

チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。
16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。

用途パイプなどのクランプセット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)幅(mm)40奥行(mm)108高さ(mm)89クランプ力(N)16000アーム長さ(mm)33内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924377KM06-0401
133,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924386KM06-0433
169,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60924395KM06-0442
155,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする