曜日別特売

ピッコロ

ピッコロ - ノガ

高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。

セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ幅(mm)32奥行(mm)73高さ(mm)62.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
アーム
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924404KM07-025100(高さ)-40~90mm4200
87,200
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924413KM07-02054(高さ)-15~58mm6500
81,800
80,980
89,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする