曜日別特売

モノブロック12000Nロングアーム

モノブロック12000Nロングアーム - ノガ

高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。

用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8462セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)61アーム(高さ)-8~102mmクランプ力(N)12000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924447KM06-030
94,700
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする