ノガ
モノブロック16000Nショートアーム
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
用途
工作機械などのクランピングシステム
トラスコ品番
818-8461
セット内容
アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)
幅(mm)
40
高さ(mm)
89
奥行(mm)
108
アーム長さ(mm)
33
適合T溝幅(mm)
12~28
アーム
(高さ)0~88mm
クランプ力(N)
16000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60924456
KM06-020
¥
92,900
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください