曜日別特売

ROEMHELD コンパクトクランプ

ROEMHELD コンパクトクランプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD コンパクトクランプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD コンパクトクランプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。
クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。
空圧式クランプ検知付です。

用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)内容量1個
注意
※取付ける治具、機械には十分な強度が必要です。
※動作時の安全対策が必要です。
※定期的な清掃が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
最大締付力(kN)
最大ストローク(mm)
最大流量
取付面(mm)
質量(g)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609245081801-110892.55.04cm3/秒34×34300-
196,391
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
609245171802-110944.05.05.5cm3/秒42×42530-
221,539
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
609245261803-1101127.57.511cm3/秒48×48920-
258,262
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
609245351804-11011610.59.025cm3/秒55×55-1
300,574
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする