ニューストロング販売
スクリューサポートチップ
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途
異形物の支えに
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
長さ(mm)
(ダボ)10
径(Φmm)
(ダボ)11
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
外形(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60924605
SST-1
44
24
Φ25
¥
2,502
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60924614
SST-10
83
41
Φ30
¥
2,803
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60924623
SST-2
25
24
Φ25
¥
2,378
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924632
SST-20
63
31
Φ30
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924648
SST-3
27
22
Φ25
¥
2,648
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60924657
SST-30
46
24
Φ30
¥
2,702
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924666
SST-4
42
20
Φ25
¥
2,502
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924675
SST-40
81
24
Φ30
¥
2,803
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60924684
SST-5
41
24
Φ25
¥
2,378
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924693
SST-50
84
31
Φ30
¥
3,003
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924702
SST-6
41
22
Φ25
¥
2,378
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60924718
SST-60
62
24
Φ30
¥
2,702
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください