接続金具

接続金具 - ニューストロング販売接続金具 - ニューストロング販売接続金具 - ニューストロング販売接続金具 - ニューストロング販売

スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。

用途スクリューサポートのジョイントに材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)セット内容単品径(Φmm)(ダボ)11×10内容量1個
注意
※サポートの胴径と金具の穴径を確認の上、使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
全高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924727SST-8A46401880
3,552
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924736SST-8B524519100
4,227
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
60924745SST-8C585020140
4,577
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924754SST-8D706022230
5,272
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする