曜日別特売

トリガー式プロパンバーナー

トリガー式プロパンバーナー - 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー - 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー - 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー - 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー - 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー - 新富士バーナー

操作性に優れたトリガー式です。
ガスの節約もでき経済的です。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。

用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事火炎温度(℃)1500仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
火口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924763L-7T783-9839750(火口)60360
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60924772L-7T-5793-0771750(火口)60560
39,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60924788L-8T783-9847920(火口)75375
40,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60924797L-8T-5793-0780920(火口)75575
42,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60924806L-10T783-9855980(火口)1003100
50,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60924815L-10T-5793-0763980(火口)1005100
52,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1が参考にしています
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする