曜日別特売

RIKEN 高圧ホース

RIKEN 高圧ホース - 理研商会

口径Rc3/8の高圧ホースです。

用途工事・加工作業用付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラトラスコ品番819-9945材質合成ゴム質量(kg)2.1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7内容量1本
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60926328H3/8-2VC
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする