扶桑精機
ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途
自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布
仕様
霧化エアとピストン作動エア分離式
材質
本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
540
タイプ
液循環対応型
内容量
1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60926337
PR-40-0.5X
0.5
(最大)400
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60926346
PR-40-1.0X
1.0
(最大)450
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60926355
PR-40-1.3X
1.3
(最大)460
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60926364
PR-40-1.5X
1.5
(最大)530
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60926373
PR-40-2.0X
2.0
(最大)540
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください