曜日別特売

ロードリンク・プラス

ロードリンク・プラス - マーテックロードリンク・プラス - マーテックロードリンク・プラス - マーテックロードリンク・プラス - マーテックロードリンク・プラス - マーテックロードリンク・プラス - マーテックロードリンク・プラス - マーテックロードリンク・プラス - マーテック

大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60928412LLP100T10000050819-5827255608
2,580,000
2,498,000
2,747,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928428LLP12T120002819-5822113305
714,000
699,800
769,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928437LLP150T15000050819-5828303670
3,360,000
2,998,000
3,297,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928446LLP1T10000.5819-5819104204
572,000
569,800
626,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928455LLP200T200000100819-5829350700
4,644,000
4,598,000
5,057,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928464LLP250T250000100819-5830350700
4,788,000
4,698,000
5,167,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928473LLP25T250005819-5823115340
786,000
699,800
769,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928482LLP2T525001819-5820104204
587,000
579,800
637,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928498LLP300T300000100819-5831426806
7,008,000
5,998,000
6,597,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928507LLP35T350005819-5824126393
943,000
879,800
967,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928534LLP75T7500010819-5826202470
1,248,000
1,098,000
1,207,800(税込)
80日以内出荷
返品不可
40306964LLP55T5500010161-3248180424
1,100,000
999,800
1,099,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
40306973LLP6T565001161-3249113249
643,000
599,800
659,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
60928516LLP50T5000010819-5825163424
823,900
取扱い終了
代替品有
60928525LLP5T50001819-5821101249
481,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60928516LLP50T40306964LLP55TLLP50T ロードリンク・プラス マーテック 40306964ロードリンク・プラスマーテック1個
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60928525LLP5T40306973LLP6T5LLP5T ロードリンク・プラス マーテック 40306973ロードリンク・プラスマーテック1個
599,800
税込659,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする