マーテック
ワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用
ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。
キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。
ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途
計測に
仕様
オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能
トラスコ品番
819-5855
幅(mm)
117
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
185
質量(g)
300
奥行(mm)
35
電源
手持ちディスプレイ単三×2
精度(%)
±0.3
検定
対象外
保護等級
IP65
最大作動頻度(Hz)
データ更新:3
周波数(GHz)
2.4
伝送距離(m)
700
作動温度(℃)
-10~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60928543
SW-HHP
¥
458,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
80日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください