PANDUIT(パンドウイット)
研磨済み光コネクタ用ブーツ
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途
光ファイバー通信に
材質
ラバー、プラスチック
質量(g)
3.53
使用温度範囲(℃)
0~60
使用場所
屋内
全8種類を絞り込む
色
アイボリー
アクア
青
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60929514
FMCBT2AQ-X
1セット(10個)
785-0395
アクア
OM3/OM4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60929548
FMCBT3BL-X
1セット(10個)
785-0425
黒
OM2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60929566
FSCBT3BU-X
1セット(10個)
785-0697
青
OS1/OS2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60929557
FSCBT2BU-X
1セット(10個)
785-0689
青
OS1/OS2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
60929523
FMCBT2BL-X
1セット(10個)
785-0409
黒
OM2
オープン
取扱い終了
返品不可
60929532
FMCBT3AQ-X
1セット(10個)
785-0417
アクア
OM3/OM4
オープン
取扱い終了
返品不可
73834696
FMCBT2EI-X
1袋(10個)
829-1265
アイボリー
OM1
オープン
取扱い終了
返品不可
73834705
FMCBT3EI-X
1袋(10個)
836-7325
アイボリー
OM1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください