曜日別特売

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW - KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW - KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW - KANON(中村製作所)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。

用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
全長(mm)
質量(g)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
全長(mm)
質量(g)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60929636E-FW151台0~150241170170201
54,970
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
60929645E-FW201台0~200291190170202
62,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
64981648E-FW15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0~150241170170201
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64981657E-FW20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0~200291190170202
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983233E-FW15(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0~150241170170201
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983249E-FW20(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0~200291190170202
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800744E-FW15(英語版一般校正証明書付)1セット0~150241170170201
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800760E-FW20(英語版一般校正証明書付)1セット0~200291190170202
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする