曜日別特売

サークルデジタルノギス E-CCM

サークルデジタルノギス E-CCM - KANON(中村製作所)サークルデジタルノギス E-CCM - KANON(中村製作所)サークルデジタルノギス E-CCM - KANON(中村製作所)

測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。
スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。
測定子先端はベアリングになっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
質量(kg)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64981666E-CCM20J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)21~2000.56171901
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64981675E-CCM30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)21~3000.58171902
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60929654E-CCM20J21~2000.56171901
117,000
取扱い終了
返品不可
60929663E-CCM30J21~3000.58171902
126,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする