曜日別特売

リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” - KANON(中村製作所)リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” - KANON(中村製作所)リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” - KANON(中村製作所)リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” - KANON(中村製作所)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。

用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60929672E-LSM R20J1個0~200外側ジョウ:1100.24170711
84,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
60929688E-LSM R30J1個0~300外側ジョウ:1700.38170712
105,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
64981684E-LSM R20J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~200外側ジョウ:1100.24170711
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64981693E-LSM R30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~300外側ジョウ:1700.38170712
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002539E-LSM R20J(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット0~200外側ジョウ:1100.24170711
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002548E-LSM R20J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~200外側ジョウ:1100.24170711
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002557E-LSM R30J(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット0~300外側ジョウ:1700.38170712
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002566E-LSM R30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~300外側ジョウ:1700.38170712
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする