曜日別特売

板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B

板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B - KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B - KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B - KANON(中村製作所)

板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。
抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。
測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。
板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。

用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に最小表示(mm)0.01付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05使用電池SR44デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14内容量1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全長(mm)
質量(g)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60929724E-RY20B15~200370360171131
62,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
60929733E-RY30B15~300470580171132
85,800
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
64981709E-RY20B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)15~200370360171131
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64981718E-RY30B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)15~300470580171132
91,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする