ケガキゲージ

ケガキゲージ - SK(新潟精機)ケガキゲージ - SK(新潟精機)

ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。

用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバーベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60929758TVC-15ST0~150
24,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
60929767TVC-30ST0~300
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする