曜日別特売

蛍光灯ケース

蛍光灯ケース - ワコー蛍光灯ケース - ワコー蛍光灯ケース - ワコー蛍光灯ケース - ワコー

ハイステージ、タワーステージなど高所作業台に取り付けて、高所の蛍光灯交換に便利なケースです。
直管型の他、電球を収納できるポケット付です。

材質ナイロン生地仕様マジックテープ式トラスコ品番470-5068質量(g)200寸法(長さL×幅W)(mm)960×250内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930564WKC-96
23,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする