曜日別特売

スチールパラレル

スチールパラレル - ニューストロング販売スチールパラレル - ニューストロング販売スチールパラレル - ニューストロング販売スチールパラレル - ニューストロング販売スチールパラレル - ニューストロング販売スチールパラレル - ニューストロング販売スチールパラレル - ニューストロング販売スチールパラレル - ニューストロング販売

平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。

用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930905HGP-10215100780-6060100.13
12,928
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60930914HGP-10320100780-6078100.17
14,190
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60930923HGP-10425100780-6086100.22
14,523
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60930932HGP-10515100780-6094120.16
14,190
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
60930948HGP-10620100780-6108120.21
14,523
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60930957HGP-10725100780-6116120.26
16,428
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60930966HGP-10820150780-6124160.42
19,762
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60930975HGP-10925150780-6132160.53
15,952
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60930984HGP-11030150780-6141160.64
21,667
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60930993HGP-11125200780-6159200.88
22,143
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931002HGP-11230200780-6167201.05
22,382
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60931018HGP-11340200780-6175201.4
18,333
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60931027HGP-11430250780-6183251.64
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931036HGP-11540250780-6191252.2
26,905
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931045HGP-11650250780-6205252.75
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931054HGP-11740300780-6213282.95
32,857
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931063HGP-11850300780-6221283.7
34,048
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931072HGP-11975300780-6230385
37,857
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931088HGP-12075300780-6248387.5
41,667
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60931097HGP-10012100780-604380.08
12,118
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60931106HGP-10115100780-605180.1
12,405
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする