曜日別特売

ゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ

ゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ - ムラテックKDSゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ - ムラテックKDSゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ - ムラテックKDSゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ - ムラテックKDSゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ - ムラテックKDS

尺相当目盛付です。
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。

用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示タイプロックタイプ爪部耐久爪、移動爪ブラック水平保持(m)2.4トラスコ品番778-3272質量(g)290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60931578ZV25-55SBK
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする