曜日別特売

ダブルジーV25巾5.5mまさめ

ダブルジーV25巾5.5mまさめ - ムラテックKDSダブルジーV25巾5.5mまさめ - ムラテックKDSダブルジーV25巾5.5mまさめ - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

尺相当目盛付です。
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
握りやすいエラストマケースです。

用途建築作業現場等のプロユースに、様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面仕様尺相当タイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー爪部耐久爪、移動爪水平保持(m)2.4トラスコ品番773-6509質量(g)318内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60931632GGV25-55S
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 建築工事の寸法どり

コストパフォーマンスも精度もよく、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする