ダブルジーVマグ25巾5.5m

ダブルジーVマグ25巾5.5m - ムラテックKDSダブルジーVマグ25巾5.5m - ムラテックKDSダブルジーVマグ25巾5.5m - ムラテックKDSダブルジーVマグ25巾5.5m - ムラテックKDSダブルジーVマグ25巾5.5m - ムラテックKDS
(2件のレビュー)

鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
握りやすいエラストマケースです。
強力ネオジム磁石付爪を採用しました。

用途様々な現場での測定作業にJIS規格1級目盛仕様メートル目盛種別両面材質(テープ)スチール材質(ケース)ABS樹脂仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:あり質量(g)333タイプロックタイプ種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(カバー)エラストマー水平保持(m)2.4爪部強力ネオジム磁石付爪
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60931648GGV25-55MG1個5.5252.4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50800805GGV25-55MG(英語版一般校正証明書付)1個5.5252.4
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731240GGV25-55MG(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット5.5252.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25731240GGV25-55MG(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50800805GGV25-55MG(英語版一般校正証明書付)GGV25-55MG(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダブルジーVマグ25巾5.5m ムラテックKDS 50800805ダブルジーVマグ25巾5.5mムラテックKDS1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60931648
2018-08-31
用途: 建築現場
福沢工務店建設業・工事業

ゴムカバーがイカにもとってつけたようだね
ゴムを取ってしまうと爪がカバーされない。

対象商品 : 60931648
2018-08-31
用途: 鉄骨組み立て現場
福沢工務店建設業・工事業

ホルダーがベルトに引っ掛けられないのが使いにくいかな。
ロック解除もイマイチですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする