作業台フルセット手すり

作業台フルセット手すり - アルインコ作業台フルセット手すり - アルインコ作業台フルセット手すり - アルインコ作業台フルセット手すり - アルインコ作業台フルセット手すり - アルインコ作業台フルセット手すり - アルインコ作業台フルセット手すり - アルインコ作業台フルセット手すり - アルインコ

アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。

用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプフルセット支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用内容量1セット
注意
※作業台は別売です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
全8種類を絞り込む
適合本体
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60931718CSBT25AL769-7775CSBC256S
100,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60931727CSBT26AL769-7791CSBC266S
100,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
地域運賃
お客様組立品
60931736CSBT27AL769-7813CSBC276S
100,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
60931745CSBT37AL769-7830CSBC376S
112,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
60931754CSBT39AL769-7856CSBC396S
110,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60931763CSBT41AL769-7872CSBC4106S
122,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
60931772CSBT4AL769-7881CSBC4128S
137,500
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60931788CSBT5AL769-7902CSBC5151S
158,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする