作業台片側手すり(左右兼用)

作業台片側手すり(左右兼用) - アルインコ作業台片側手すり(左右兼用) - アルインコ作業台片側手すり(左右兼用) - アルインコ作業台片側手すり(左右兼用) - アルインコ作業台片側手すり(左右兼用) - アルインコ作業台片側手すり(左右兼用) - アルインコ作業台片側手すり(左右兼用) - アルインコ
(1件のレビュー)

アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。
左右どちらにも取り付けられます。

用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプ片側(左右兼用)支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※作業台は別売です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60931797CSBT25DL769-7783CSBC256S
46,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60931806CSBT26DL769-7805CSBC266S
46,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
60931815CSBT27DL769-7821CSBC276S
46,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60931824CSBT37DL769-7848CSBC376S
57,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60931833CSBT39DL769-7864CSBC396S
51,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
60931842CSBT4DL769-7899CSBC4128S・4106S
64,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60931858CSBT5DL769-7911CSBC5151S
72,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60931842
2020-07-28
用途: 危険物倉庫内で物品の移動に
製造業

棚から荷物をおろすとき、またはしまうときに使用している。移動させるときに若干重さをもてあますときがあるので、車輪をつける等、考慮してもらえると安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする