富士インパルス
シール強度測定器
プラスチックフィルムに特化した測定器です。
フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。
測定データをパソコンで管理できます。
用途
シールの強度測定
測定範囲(N)
100
許容最大荷重(N)
100
トラスコ品番
496-3385
セット内容
データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具
幅(mm)
364
質量(kg)
8
高さ(mm)
198
奥行(mm)
260
電源(V)
100
消費電力(W)
9
引張強度
200mm/minまたは300mm/min
分解能
0.1N
測定精度(%)
±0.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932576
PTT-100
¥
496,400
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください