カネテック
電磁ホルダ高速制御装置
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途
標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適
トラスコ品番
756-6298
幅(mm)
55
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
175
タイプ
逆励磁回路
奥行(mm)
160
出力電圧(V)
DC0~24/0~6
入力電圧(V)
単相100~220
出力電流(A)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932743
RH-M303A-6/24
¥
84,300
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください