大阪製罐
OS レベラー(DX用)
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途
キャビネットの設置床面を水平に保つため
仕様
DX用
トラスコ品番
457-2106
材質
スチール
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
39~49
奥行(mm)
556
間口(mm)
811
色(本体)
グリーン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932795
LDX
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500