Wera
8790 HMC HFソケット 1/2
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)
12.7
仕様
サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
37.0
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
ソケット内容(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60933242
3730
1本
10.0
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
60933258
4203
1セット
-
6角・2/1ソケット(10点):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
60933267
3731
1本
11.0
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60933276
3732
1本
12.0
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60933285
3733
1本
13.0
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
60933303
3735
1本
15.0
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60933312
3736
1本
16.0
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60933328
3737
1本
17.0
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60933337
3738
1本
18.0
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60933346
3739
1本
19.0
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60933294
3734
1本
14.0
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください