BAHCO(バーコ)
1/2ソケットセット
差込角(mm)
12.7
ソケット内容(mm)
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21
トラスコ品番
498-1979
セット内容
12
材質
内容品:特殊工具鋼
質量(kg)
1.93
ケース寸法(mm)
280×155×45
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60933355
S1612L
¥
19,830
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください