BAHCO(バーコ)
3/8ソケットセット
差込角(mm)
9.5
ソケット内容(mm)
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
トラスコ品番
498-1961
セット内容
14
材質
内容品:特殊工具鋼
質量(kg)
1.37
ケース寸法(mm)
287×153×48
内容量
1セット(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60933364
S1214L
¥
15,390
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください