Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60933687
3119-3X5
812-1678
30
3×5
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60933696
3119-5.5X6
812-1679
33
5.5×6
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください